text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A170 HSS Vaporised 14.00mm


Referência 5J810354
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 83
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 156
Broca de diâmetro (mm) 14
Comprimento de corte (mm) 83
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Números do artigo

Referência 5J810354
EAN 7320760030196
UBB 500630678752
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A17014.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.