text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 8.60MM


Referência 2W833178
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 8.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2W833178
EAN 7320760691441
UBB 500661463611
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1478.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.