text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 7.20MM


Referência 6R891388
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6R891388
EAN 7320760691304
UBB 500661462217
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1477.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.