text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 6.90MM


Referência 7H817263
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 6.9
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 7H817263
EAN 7320760691274
UBB 500661461979
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1476.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.