Brocas
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
Furar
Brocas
9X217315
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
Dormer Broca A147 Clear 5.80MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9X217315
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
93
Broca de diâmetro (mm)
5.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9X217315
EAN
7320760691168
UBB
500661460724
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
A1475.8