text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 5.70MM


Referência 3O977636
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 93
Broca de diâmetro (mm) 5.7
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 57
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3O977636
EAN 7320760691151
UBB 500661460641
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1475.7
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.