Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
2K465674
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
Dormer Broca A147 Clear 4.40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2K465674
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
47
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
80
Broca de diâmetro (mm)
4.4
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
47
Material de corte
HSS-E
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A147
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K465674
EAN
7320760691021
UBB
500661459346
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
A1474.4