text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 2.60MM


Referência 3Q118996
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 57
Broca de diâmetro (mm) 2.6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 30
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 3Q118996
EAN 7320760690840
UBB 500661457365
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A1472.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.