text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 13MM


Referência 0F805303
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 151
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 101
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 0F805303
EAN 7320760702475
UBB 500661456292
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A14713.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.