text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 11.5MM


Referência 8K200455
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Broca de diâmetro (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8K200455
EAN 7320760691632
UBB 500661455955
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A14711.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.