text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A147 Clear 10MM


Referência 1F756340
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1F756340
EAN 7320760691588
UBB 500661455468
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr A14710.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.