text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 8.00mm

Referência 2J244471
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Broca de diâmetro (mm) 8
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Adequado para rebarbação Sim
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Basic material HSS
Marca Dormer
Coating Vaporised
Model A120
Type Stub Drill Bit

Padrões

DIN 1897

Números do artigo

Referência 2J244471
EAN 7320760018064
UBB 500631138855
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1208.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.