text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 5.00mm


Referência 2F920575
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 26
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 62
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 26
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 135
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A120
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 2F920575
EAN 7320760017616
UBB 500631037610
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1205.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.