Brocas
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
Furar
Brocas
0P380961
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 4.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0P380961
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
58
Broca de diâmetro (mm)
4.5
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0P380961
EAN
7320760017517
UBB
500630970399
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1204.5