Brocas
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
Furar
Brocas
9M508105
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 4.20mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9M508105
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
55
Broca de diâmetro (mm)
4.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M508105
EAN
7320760017487
UBB
500630962396
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1204.2