text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 3.20mm


Referência 3Q399549
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 3.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 3Q399549
EAN 7320760017289
UBB 500630803160
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1203.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.