text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 2.50mm


Referência 3F714345
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A120
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 43
Broca de diâmetro (mm) 2.5
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 3F714345
EAN 7320760017029
UBB 500630739158
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1202.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.