Brocas
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
Furar
Brocas
5U898456
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
Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 17.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5U898456
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
62
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
123
Broca de diâmetro (mm)
17.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
62
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A120
Type
Stub Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5U898456
EAN
7320760016862
UBB
500630702750
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A12017.5