text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A120 DIN 1897 HSS Vaporised 14.00mm


Referência 3Q114597
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 54
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 107
Broca de diâmetro (mm) 14
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 54
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 3Q114597
EAN 7320760016763
UBB 500630675949
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A12014.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.