text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Brass 6.00mm


Referência 3M202086
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Broca de diâmetro (mm) 6
Comprimento de corte (mm) 28
Material de corte HSS-E
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A117
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 3M202086
EAN 7320760015629
UBB 500631069886
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1176.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.