text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Brass 2.50mm


Referência 1A400950
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 43
Broca de diâmetro (mm) 2.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 14
Material de corte HSS-E
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A117
Type Stub Drill Bit

Números do artigo

Referência 1A400950
EAN 7320760015278
UBB 500630738994
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1172.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.