Brocas
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
Furar
Brocas
3C925997
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
Dormer Broca A117 DIN 1897 HSSE Brass 11.00mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
3C925997
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm)
11
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
47
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
95
Broca de diâmetro (mm)
11
Diâmetro do eixo (mm)
11
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
47
Adequado para aço inoxidável
Sim
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
135
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Sim
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Basic material
HSSE
Marca
Dormer
Coating
Brass
Model
A117
Type
5967862; 86009074
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1897
Números do artigo
Referência
3C925997
EAN
7320760015186
UBB
500630528361
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A11711.0