text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 9.80mm


Referência 6I456894
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 121
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Broca de diâmetro (mm) 9.8
Comprimento de corte (mm) 121
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 6I456894
EAN 7320760012079
UBB 500631263091
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1109.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.