text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 9.60mm


Referência 1Q150362
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 121
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 184
Broca de diâmetro (mm) 9.6
Comprimento de corte (mm) 121
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 1Q150362
EAN 7320760012048
UBB 500631157814
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1109.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.