text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 9.30mm


Referência 0L887811
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 115
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 175
Broca de diâmetro (mm) 9.3
Comprimento de corte (mm) 115
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 0L887811
EAN 7320760012017
UBB 500631149415
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1109.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.