text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.80mm


Referência 6O187604
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 115
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 175
Broca de diâmetro (mm) 8.8
Comprimento de corte (mm) 115
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 6O187604
EAN 7320760011959
UBB 500631134060
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1108.8
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.