Brocas
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
Furar
Brocas
4X614889
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.10mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X614889
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm)
109
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A110
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
165
Broca de diâmetro (mm)
8.1
Comprimento de corte (mm)
109
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X614889
EAN
7320760011867
UBB
500631113437
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1108.1