text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 7.75mm


Referência 3M605061
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 109
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 165
Broca de diâmetro (mm) 7.75
Comprimento de corte (mm) 109
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 3M605061
EAN 7320760011782
UBB 500631092482
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1107.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.