text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 7.50mm


Referência 5I147842
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 102
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 156
Broca de diâmetro (mm) 7.5
Comprimento de corte (mm) 102
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 5I147842
EAN 7320760011751
UBB 500631085882
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1107.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.