text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 6.30mm


Referência 5D231763
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 97
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 148
Broca de diâmetro (mm) 6.3
Comprimento de corte (mm) 97
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 5D231763
EAN 7320760011614
UBB 500631048682
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1106.3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.