Brocas
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
Furar
Brocas
1M457346
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 6.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1M457346
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
91
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
139
Broca de diâmetro (mm)
6
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
91
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M457346
EAN
7320760011577
UBB
500631072005
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1106.0