text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 5.25mm


Referência 1Y909434
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 132
Broca de diâmetro (mm) 5.25
Comprimento de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 1Y909434
EAN 7320760011447
UBB 500631003463
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1105.25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.