Brocas
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
Furar
Brocas
1H725374
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 4.20mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H725374
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
119
Broca de diâmetro (mm)
4.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
78
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H725374
EAN
7320760011263
UBB
500630963790
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1104.2