text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.75mm


Referência 7S635808
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 73
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 112
Broca de diâmetro (mm) 3.75
Comprimento de corte (mm) 73
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 7S635808
EAN 7320760011119
UBB 500630820156
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1103.75
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.