text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.60mm


Referência 7A302147
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 73
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 112
Broca de diâmetro (mm) 3.6
Comprimento de corte (mm) 73
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 7A302147
EAN 7320760011096
UBB 500630817368
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1103.6
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.