text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.50mm


Referência 9K688368
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 73
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 112
Broca de diâmetro (mm) 3.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 73
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 9K688368
EAN 7320760011089
UBB 500630813979
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1103.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.