Brocas
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
Furar
Brocas
0H463242
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.20mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0H463242
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
106
Broca de diâmetro (mm)
3.2
Comprimento de corte (mm)
69
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H463242
EAN
7320760011041
UBB
500630804564
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1103.2