text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 2.90mm


Referência 0Z004502
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 66
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 100
Broca de diâmetro (mm) 2.9
Comprimento de corte (mm) 66
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 0Z004502
EAN 7320760010822
UBB 500630752334
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1102.9
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.