text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 2.00mm


Referência 8U361539
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 56
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 85
Broca de diâmetro (mm) 2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 56
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 8U361539
EAN 7320760010716
UBB 500630799384
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1102.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.