Brocas
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
Furar
Brocas
6X222344
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 18.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6X222344
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm)
162
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A110
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
247
Broca de diâmetro (mm)
18.5
Comprimento de corte (mm)
162
Material de corte
HSS
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X222344
EAN
7320760010662
UBB
500630712320
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A11018.5