Brocas
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
Furar
Brocas
5C370376
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
Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 12.50mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5C370376
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
134
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
205
Broca de diâmetro (mm)
12.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
134
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Sim
Adequado para betão
Não
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Sim
Com fecho rápido
Não
Marca
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C370376
EAN
7320760010402
UBB
500630539335
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A11012.5