text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A110 DIN 340 HSS Vaporised 0.50mm


Referência 6Z622271
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 32
Broca de diâmetro (mm) 0.5
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 6Z622271
EAN 7320760009888
UBB 500630434131
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A110.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.