text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.50mm


Referência 2H448297
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 125
Broca de diâmetro (mm) 9.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 81
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código do produto 8207506000
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2H448297
EAN 7320760008867
UBB 500631153698
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1089.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.