Brocas
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
Furar
Brocas
9T519216
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 9.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9T519216
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
81
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
125
Broca de diâmetro (mm)
9
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
81
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9T519216
EAN
7320760008812
UBB
500631275475
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1089.0