text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 8.20mm


Referência 2Z529552
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 117
Broca de diâmetro (mm) 8.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 75
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 2Z529552
EAN 7320760008737
UBB 500631115259
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1088.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.