text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.50mm


Referência 9X530043
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 109
Broca de diâmetro (mm) 7.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 69
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 9X530043
EAN 7320760008638
UBB 500631085056
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1087.5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.