text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 7/16In


Referência 1L981264
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 142
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 1L981264
EAN 7320760008683
UBB 500631098836
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1087/16
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.