Brocas
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
Furar
Brocas
7V227998
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 7.00mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7V227998
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
109
Broca de diâmetro (mm)
7
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
69
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7V227998
EAN
7320760008584
UBB
500631109492
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1087.0