Brocas
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
Furar
Brocas
9D906917
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
Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 6.30mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9D906917
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
101
Broca de diâmetro (mm)
6.3
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
63
Material de corte
HSS
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Model
A108
Type
Split Point Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9D906917
EAN
7320760008515
UBB
500631048013
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A1086.3