text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A108 DIN 338 HSS Vaporised 5/32In


Referência 6F997726
Comprimento total (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 75
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 43
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 6F997726
EAN 7320760008461
UBB 500631027488
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1085/32
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.